- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸 当たり クッションのおすすめ人気ランキング
戸 当たり クッションのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新182件の「戸 当たり クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 衝撃防止」、「シリコン 戸当たり」、「ドア 緩衝 材」などの商品も取り扱っております。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
1個
¥630税込¥693
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム色透明
戸の開閉時の衝撃や、耳障りな音をやわらげます
戸の開閉時の損傷・衝撃音の防止
ソフトなクッション部です
色チョコ寸法(mm)6
戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
1個
¥649税込¥714
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど色透明硬度アスカーC67
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形色透明
中は空洞で衝撃を吸収します
ドアノブ・扉の当り止め
裏面テープ付です
直径(Φmm)56
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状丸
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性